Puerta de congelador con serpentines de refrigeración

Puerta de congelador con serpentines de refrigeración

Puerta de congelador con serpentines de refrigeración. Utilizado anteriormente en el departamento de carnes de supermercados. Incluye bastidores de pared, dos unidades de refrigeración. Incluye los dos serpentines del evaporador y la puerta únicamente (el resto se desechó).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SWVF389
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del refrigerador

  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Inclusde wall racks, two-cooling units. Includes the two evaporator coils.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 234
  • Ancho (pulgadas): 282

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used in grocery store meat department.
  • Problemas o problemas conocidos: Includes the two evaporator coils and the door only (remainder was scrapped).

Puerta de congelador con serpentines de refrigeración

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente