Pulper-Finisher Brown Int'l Modelo 4000

Pulper-Finisher Brown Int'l Modelo 4000

Brown International Corporation S/S Pulper Finisher, modelo 4000, S/N 4001-BAAA-138. Año: 1988. El modelo 4000 es una unidad de pequeña escala diseñada para proporcionar la mitad de la capacidad del modelo 202. La separación se logra mediante paletas giratorias dentro de una criba cilíndrica. Los tamaños de orificios del tamiz están disponibles desde 0,375 pulg. hasta 0,010 pulg. Este modelo se utiliza en aplicaciones de despulpado y acabado, así como en aplicaciones de deshidratación y otras aplicaciones de separación. Los productos comunes son albaricoques, tomates, calabazas, peras, manzanas, ciruelas, bayas, ciruelas pasas, higos, jugos de cítricos, mermeladas, sopas, mantequilla de maní, jalea y néctares de frutas. Motor Toshiba: 7,5 HP, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Consulte los archivos a continuación para obtener más información.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDWF041
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 4000
  • Número de serie: 4001-BAAA-138

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper-Finisher Brown Int'l Modelo 4000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente