Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp

Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp

Pulper/acabadora Langsenkamp. Modelo: 68, S/N: A190. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 21 pulgadas de diámetro x 26 pulgadas de largo. Tamaño de malla Tyler: 9. (4) paletas. Entrada de producto: 19-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho. Salida de líquido: 2 pulgadas. Salida de orujo: 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Motor eléctrico de EE. UU.: 20 hp. , 220/440 V, 52/26 amperios, 50 Hz/1500 rpm, 60 Hz/1800 rpm, trifásico. Velocidad final: 500-600 rpm según frecuencia. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de una criba cilíndrica. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 120.USF-710.10
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)
  • Modelo: 68
  • Número de serie: A190

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente