Pulper/acabadora de paletas

Pulper/acabadora de paletas

Pulper/Finisher de paleta. Dimensiones de las paletas: (4) Motor eléctrico de lección de 17 pulgadas de largo x 3 pulgadas, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 5 pulg. Diámetro de la polea conducida: 9 pulg. Relación: 1,8, 978 rpm finales. Entradas: 11-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo (alimentación por tolva). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. FNPT. (descarga de líquido), (1) 3-1/2 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de largo (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSWB159.2a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente