Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies. Modelo: 100. Número de paletas: 4. Dimensiones de las paletas: 3 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 20 hp, 870 rpm, 230/460 V, 62/31 amperios. 60 Hz, trifásico. La despulpadora/finalizadora FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) puerto de 1 pie de largo x 3 pulgadas de ancho (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN623)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAFM311.5
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable de FMC Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente