- Detalles del producto
Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo 100. Material de Construcción: Acero Inoxidable 304. Dimensiones de la pared recta interior: 35 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de las paletas: (4) 32 pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Motor eléctrico Elektrim, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V , 45,4/22,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 2,50, salida de 702 rpm (final). Estructura de acero inoxidable con placas de montaje en piso. Sellos de bastidor de fundición JE-54, 9501, F-8. El Pulper/Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Descarga de pulpa: 8 ½ pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN450)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 145.EDN483
- Fabricante: FMC
- Modelo: 100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


FMC
Máquina de acabado de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech) (no completa)
RCJF371.40
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Walker
Tanque de mezcla Walker Inoxidable Equipment Company - 1000 galones
TNCP001.20
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Licuadora de paletas de acero inoxidable de doble compartimento - 30 Cu. Pie.
ATGP008.50
Solo queda 1 unidad