Pulper/acabadora de paletas FMC-100

Pulper/acabadora de paletas FMC-100

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Número de paletas: 4. La acabadora tiene un marco de hierro fundido montado sobre una base de acero inoxidable con plataforma para el personal. Al motor le falta la placa de identificación, el tamaño estimado es 30HP, 460V, 60Hz. Sistema de accionamiento por poleas. Velocidad recomendada: 675-700 RPM. El tamaño de pantalla utilizado determinará los resultados del producto. Productos comunes: pulpa de tomate, salsa de tomate, sopa, calabaza, calabaza, mantequilla/salsa de manzana, mantequilla de durazno, mantequilla de ciruela, ciruelas pasas, mantequilla de albaricoque, jaleas, mermeladas, aderezos para ensaladas, mayonesa, miel, relleno de tartas, salsa de chile, etc. La unidad cuenta con una tolva de entrada de producto rectangular, cubiertas superiores removibles, placa de distribución, cuatro paletas ajustables, compuerta de descarga de pulpa y descarga de líquido inferior. Dimensiones totales: 5 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF149.10
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas FMC-100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente