Pulper/acabadora de paletas FMC 200
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: PF 200. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulg. de diámetro x 36 pulg. L. (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 3 pulg. de diámetro. Salida de orujo: 10 pulg. L x 5 pulg. An. Tamaño de malla Tyler: 16. Motor WEG: 25 hp, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 660 rpm. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Las aplicaciones alternativas incluyen alimentos para bebés y mezclar y combinar ingredientes durante la operación de acabado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CCFP075.
- Fabricante: FMC
- Modelo: P-F 200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
RCJF371.40
Solo queda 1 unidadTFAR003B
Solo queda 1 unidad