Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Estructura de hierro fundido. Dimensiones del eje: 2 pulg. de diámetro. x 5 pies de largo (2) cubiertas laterales con bisagras de 34-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (1) cubierta superior removible. Motor eléctrico de 10 CV, 220/440 V. Accionamiento integrado. Las aplicaciones incluyen variedades de procesamiento de cítricos y no cítricos para incluir: acabado de jugo (separación de pulpa), acabado de aceite (separación de frita de emulsión de aceite/agua), mantequilla, aderezos y sopas. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. cumbre. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro (descarga de líquido), (1) 8-1/4 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho (descarga de pulpa). Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies de alto. *Nota: esta unidad está actualmente incompleta.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: END9745.
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente