Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Dimensiones de las paletas: (4) Motor eléctrico Reliance de 34 pulg. de largo x 2 ½ pulg., 20 hp, 1760 rpm, 460 V, 24 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 2,5, salida de 704 rpm (final). El Pulper/Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Descarga del producto: 8 ½ pulgadas de largo x 4 ½ pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN450)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tPB001.
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente