Pulper/acabadora Langsenkamp de 2 paletas de acero inoxidable

Pulper/acabadora Langsenkamp de 2 paletas de acero inoxidable

Pulper/acabadora Langsenkamp. Número de serie 33202-001. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 11 pulgadas de diámetro x 38 pulgadas de largo. Tamaño de malla de criba Tyler: 10. Paletas: (2). Entrada de producto: 10 pulg. x 13 1/2 pulg. Salida de líquido: 2 pulg. Salida de orujo: 3 3/4 pulg. x 3 1/4 pulg. Motor eléctrico EE. UU., 7-1/2 hp, 220/440 V , 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 825 rpm. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de un tamiz cilíndrico. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. El resto de los sólidos (orujo) se descarga a través de un gran puerto que no se obstruye. La sequedad del orujo con una criba determinada se puede controlar mediante la velocidad de la paleta, el paso, el espacio libre o la velocidad de alimentación. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 105.L33202.30
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)
  • Número de serie: 33202-001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora Langsenkamp de 2 paletas de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente