Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP

Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP

Carro de bomba de acero inoxidable, motor de engranaje de 10 hp, sin bomba. Baldor 10 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico.

Product Details

  • Cantidad en stock: TASP175
  • Manufacturer: Not Specified

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Gearhead Motor
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP