Unidades de bomba

Unidades de bomba

Accionamiento de bomba, motor de CA Reliance. Unidad SM BEIER, modelo 15ACCY3-41, 15 hp a rpm máximas, 10 hp a rpm mínimas, rango de velocidad: 0,20-0,80, bastidor de 256 TC, tipo P, diseño B. N.º de identificación 1MQF20837-G8-WL, 230/460 voltios, 60 Hz, trifásico, 1160 rpm, TEFC, 10 hp, 27/13,5 amperios, 1,15 SF Con rpm finales entre 145-580 rpm. Incluye opción de control remoto de velocidad. Código G, 40 °C ambi, servicio cont. Bomba: Variador SM Beier, Modelo 15ACCY3-41, Rango 0,20-0,80.

Product Details

  • Cantidad en stock: SUBF470.9-02
  • Manufacturer: Not Specified

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 15
  • Motor RPM: 1160
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 27/13.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 254TC

Dimensions:

Additional Product Details

Unidades de bomba