Unidades de bomba
Accionamiento de bomba, motor de CA Reliance. Unidad SM BEIER, modelo 15ACCY3-41, 15 hp a rpm máximas, 10 hp a rpm mínimas, rango de velocidad: 0,20-0,80, bastidor de 256 TC, tipo P, diseño B. N.º de identificación 1MQF20837-G8-WL, 230/460 voltios, 60 Hz, trifásico, 1160 rpm, TEFC, 10 hp, 27/13,5 amperios, 1,15 SF Con rpm finales entre 145-580 rpm. Incluye opción de control remoto de velocidad. Código G, 40 °C ambi, servicio cont. Bomba: Variador SM Beier, Modelo 15ACCY3-41, Rango 0,20-0,80.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF470.9-05
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1160
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254TC