Bomba con Motor 10 HP

Bomba con Motor 10 HP

Bomba con motor. Motor de sobremarcha, 10 hp, trifásico, aislamiento Clase B, 60 hz, bastidor 25-215T-40. 230/460 voltios, 28,8/14,4 amperios, tipo VEV1-LF-GDTE. Diseño B, Código J, Relación de transmisión 6.30. Revoluciones del motor 1.740, rpm/min. 72, rpm máx. 574. Clasificación de control 40 °C amb, ID No. 94 0 3938-978 K 1080268. Dimensiones totales: 22 pulgadas de ancho, 55 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP8
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba con Motor 10 HP
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
Bomba de aceite con motor - 0,25 HPBomba de aceite con motor - 0,25 HP
Ahorrar 9%
Motor con accionamiento en bastidorMotor con accionamiento en bastidor
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
Not Specified Motor con caja de cambios

SUBF23

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1/2 HPMotor con Caja de Cambios 1/2 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 1 HPMotor con Caja de Cambios 1 HP
Ahorrar 9%
Motor con Caja de Cambios 3/4 HPMotor con Caja de Cambios 3/4 HP
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambiosMotor con caja de cambios
SEW-EURODRIVE Motor con caja de cambios

SUBF39

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor con caja de cambios 1-1/2 HPMotor con caja de cambios 1-1/2 HP

Visto recientemente