Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidades nominales: 1500 toneladas a presiones de succión positivas o 750 toneladas a presiones de succión por debajo de la presión atmosférica. Alimentación: 120 V. Cámara evaporadora. Burbujeador de agua. Interruptor de flotador de fluido de Hansen Technologies. Escurridor de líquidos Hansen Technologies. Panel de control Hoffman. El AUTO-PURGER es un purgador automático de refrigerante de gas (aire) no condensable controlado electrónicamente que se utiliza para reducir la presión de condensación. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada. H.(ACN95a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDBC269
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: D133

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente