Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de serie: T4454. Capacidad: Planta de amoníaco de 750 toneladas (2600 KW) a presiones de succión inferiores a la presión atmosférica o planta de amoníaco de 1500 toneladas (5275 KW) a presiones de succión positivas. Purgas hasta 8 puntos. Ideal para sistemas grandes. El sistema está equipado con un sistema de descarga de burbujeador de agua y una cámara de evaporación. Requisitos de control eléctrico: 115 V, 60 Hz. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. línea de flotación, (1) 1/2 pulg. de diámetro. entrada de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. conexión de línea de líquido, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión de la línea de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. línea de drenaje del burbujeador de agua. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 36-1/2 pulgadas de ancho x 21-1/2 pulgadas de alto (ACN102a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DMBI001.4
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: T4454

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente