- Detalles del producto
Purgador automático de Hansen Technologies
Purgador automático de Hansen Technologies. Modelo: APC. Purgador de un solo punto. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulg. L. (5) Solenoides Hansen Technologies, fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, 16 vatios. Interruptor de flotador Hansen, fuente de alimentación: 120/240 VCA, 3 amperios, temperatura máxima: 150 °F, mín. temperatura: -50°F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de líquido de alta presión, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de gases contaminantes, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de línea de agua. Salidas: 3/4 pulg. de diámetro. puerto de línea de succión, (1) 1 pulg. de diámetro. drenaje al puerto de alcantarillado. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (alto) (ACN104).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDFF363.8a
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: APC
- Número de serie: N2609
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Saginaw Control & Engineering
Panel de control de amoníaco de Saginaw Control & Engineering
MDFC057
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Reco
Paquete de recirculador de amoníaco RECO horizontal de 48 pulg. de diámetro x 144 pulg.
AANF046B
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Intercooler vertical de amoníaco: 48 pulg. de diámetro. x 6 pies 5 pulgadas de alto.
KWBF164
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


E.L. Nickell Co.
Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 140 galones
HDCD305.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Not Specified
Recirculador de amoníaco horizontal: 20 pies de largo x 8 pies de diámetro.
RPCA1363G.47a
Solo queda 1 unidad