Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático de Hansen Technologies

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies. Modelo: AP08. Número de puntos de purga: 8. Requisitos de energía: 120 V, 60 Hz, 3 amperios. Cámara del evaporador. Receptor: 1,5 galones, dimensiones de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 8 pulgadas. El Auto-Purger cuenta con arranque automático con controles electrónicos, burbujeador de agua automático, válvula de alivio y una válvula de servicio de aislamiento. Esta unidad elimina rápida y eficientemente el aire de un sistema de refrigeración, lo que reduce los costos de energía de operar un sistema de refrigeración de amoníaco. Incluye. Entradas: (1) línea de agua de ½ pulgada, (1) línea de gas de ½ pulgada, (1) línea de líquido de alta presión de ½ pulgada. Salidas: (1) línea de succión de ¾ pulg., (1) línea de drenaje de 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 9 ½ pulgadas de alto (ACN114).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCNY014
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: S4224

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente