Purgador automático Hansen - APM

Purgador automático Hansen - APM

Una versión compacta del AP Auto-Purger original, el APM Auto-Purger es ideal para sistemas de tamaño mediano, hasta 200 toneladas (703 kW). Al igual que el AP, el APM dispone de arranque automático con control electrónico. Diseñado para hasta cuatro puntos de purga, un cerebro electrónico busca gases no condensables en el sistema y los purga en aquellos puntos donde hay aire. El APM incluye un burbujeador de agua automático y viene de serie con un gabinete de control NEMA 12, 13. Para uso con sistemas de refrigeración de amoníaco o halocarbono. Certificado CE y CSA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDLT381.1
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: APM
  • Número de serie: X1396

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Purgador automático Hansen - APM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV (5 HP)Bomba Centrífuga APV (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV (5 HP)

HDDF148I

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga APV III (5 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Acumulador de amoníaco Frick - 275 galonesFrick Ammonia Accumulator – 275 Gallons Frick
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)
APV Bomba centrífuga APV (3 HP, 85 GPM máx.)

NOIP8293

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)
APV Bomba Centrífuga APV 3-2 (5 HP)

OIP074.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Monitor de gas Manning Systems modelo GM-1Manning Systems Gas Monitor Model GM-1 Manning Systems
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)APV Puma Sanitary Centrifugal Pump - 1 HP APV Puma
APV Bomba Centrífuga APV 2-1 1/2 (1 HP)

NOIP1003

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 2-3 (5 HP, 160 GPM máx.)

Visto recientemente