- Detalles del producto
Purificador de agua ultravioleta Aquafine Industrial CSL-12R
Purificador de agua ultravioleta industrial Aquafine. Modelo: CSL-12R. Número de serie: 08/02014. Voltaje: 120, Hercios: 60, Amperios: 4,5. Fabricación: 26/02/2008.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYD06
- Fabricante: Aquafine Corporation
- Modelo: CSL-12R
- Número de serie: 08/02014
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 280
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!