- Detalles del producto
Quadro Engineering Incorporated Comil
Quadro Ingeniería Incorporada Comil. Modelo: 196 S. S/N: 196-0197. Sistema de 2 piezas. El reductor de tamaño incorpora un diámetro de 8 pulgadas. pala del impulsor. Luego, el producto ingresa a una esclusa de aire giratoria que se descarga por la parte inferior. Motor Brook Hansen, 10 hp, 1750 rpm, 575 V, 60 Hz, 10,0 amperios. Motor Sew-Eurodrive, 1 hp, 1680 rpm, 330/575 V, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, 35 rpm (final). El Comil es excelente para lograr reducción de tamaño uniforme, tamizado, desaglomeración, dispersión y mezclado. Las aplicaciones incluyen: productos farmacéuticos, alimentarios, de química fina, de cuidado personal y cosméticos. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 9 pulg. de diámetro. descarga con un diámetro de 12 pulgadas. brida y (8) orificios pasantes de 3/8 pulgadas a una distancia entre centros de 4-1/4 pulgadas. Dimensiones totales de Comil: 76 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la esclusa de aire: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ENDX541.17
- Fabricante: Quadro Engineering Incorporated
- Modelo: 196-S
- Número de serie: 196-0197