Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy

Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy

Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy. Modelo SI04ACA3MG. S/N: 93317. Nat'l Bd: 93268. MAWP 175 psi a 450 °F. MDMT: -20 °F a 175 psi. Motor Lincoln, 100 hp, 1785 rpm, 230/460 V, 250/125 amperios, 60 Hz, trifásico, (1) 24 pulg. Ventilador con Motor Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 13.2/6.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Control dual automático de Quincy. Tiempo de funcionamiento del compresor: 20263 h. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. bisel. Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 67-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SDYC005.
  • Manufacturer: Quincy
  • Model: SI04ACA3MG
  • Serial Number: 93317

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de aire de tornillo rotativo Quincy