R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex.
1998 R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex. Modelo: 19000. Capacidad de carga máxima: 350 lbs. Velocidad de elevación: 4 pulg./seg. El elevador ergonómico LIFT-O-FLEX serie 19000 ofrece características dinámicas de manejo de carga. El Lift-O-Matic cuenta con un sistema de freno central de 3 posiciones operado con el pie en las ruedas traseras, un embrague deslizante del mástil de elevación en el movimiento hacia abajo y una fuente de alimentación de batería recargable de 24 V, todo para ayudar a proporcionar un levantamiento y movimiento seguros de grandes objetos. artículos como barriles, tambores, baldes y cajas. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (ACN185).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA074
- Manufacturer: R on I, Inc.
- Model: 19000
- Serial Number: 19000-0106