- Detalles del producto
RAE Corporation Corp 3120236 Motor de CC
Motor de CC de RAE Corporation. Voltios: 115 CC. RPM: 1990. Amperios: .91. Torque: 50 pulg. LB. Número de pieza de RAE Corporation: 3120236. N/P del cliente: 407-514523. Fecha: D96.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE37
- Fabricante: RAE Corporation
- Modelo: 3120236
- Número de serie: 407-514523
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 8
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!