- Detalles del producto
RAE Corporation RCUAC3BS15-H4 Condensador enfriado por aire (10TR)
Condensador enfriado por aire de RAE Corporation sin usar. Modelo: RCUAC3BS15-H4. Número de serie: 05-19-135339-001-001. Fuente de alimentación: 208/60/3. Circuito de control: 115/60/1. Presión de diseño (PSIG): 450 lado alto, 180 lado bajo. Bitzer Us, Inc Compresor (1): 15 HP, RLA: 59,6, LRA: 252. Motores de ventilador (1): Cantidad: 3, HP: 1, FLA cada uno: 4,6. Evaporación. Temperatura. Rango: 10F - 45F. Apto para uso en exteriores. Refrigerante anterior: R-404A.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ISO02
- Fabricante: RAE Corporation
- Modelo: RCUAC3BS15-H4
- Número de serie: 05-19-135339-001-001
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!