





























































Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
RAE Corporation RCUAC8BD80-H7 Condensador enfriado por aire (50 TR)
Condensador enfriado por aire de RAE Corporation. Modelo: RCUAC8BD80-H7. Número de serie: 11-17-129551-001-001. Fuente de alimentación: 460/60/3. Refrigerante: R-507. Cargo mínimo de operación: 0 LBS. Diseño PSIG - Lado alto: 450, Lado bajo: 180. Compresores Bitzer US, Inc(2): 1: Tipo: 6GE-40-2NUHP: 80, RLA: 73,9, LRA: 350. (2): HP: 80, RLA: 73,9, LRA: 350. Motores de ventilador: Cant.: 8, HP: 1, FLA cada uno: 2,3. Apto para uso en exteriores.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ISO01
- Fabricante: RAE Corporation
- Modelo: RCUAC8BD80-H7
- Número de serie: 11-17-129551-001-001
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 216
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 79
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Unused unit.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!