Motor eléctrico de alta eficiencia Ram (200 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia Ram (200 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia Ram. Número de serie: 1296602-03-WW-P. Fuente de alimentación: 200 HP, RPM: 3565, Voltios: 230/460, Amperios: 470/235, Fase: 3.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRPF07D
  • Fabricante: Ram
  • Número de serie: 1296602-03-WW-P

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Motor eléctrico de alta eficiencia Ram (200 HP, 3565 RPM, 230/460 V)


Precio:
$0