Motor eléctrico industrial Ram (500 HP, 3570 RPM, 460 voltios)
Motor eléctrico industrial Ram. Número de serie: 34565-01-ED-P. Fuente de alimentación: 500 HP, RPM: 3570, FLA: 528, 460 voltios. Carcasa: ODP.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KIN10
- Fabricante: Ram
- Número de serie: 34565-01-ED-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 500
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 528
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 507USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 27
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!