Arrancador eléctrico de voltaje reducido de 460 V Ram Industries - 269 HP
Arrancador de motor fabricado por Ram Industries: RI1 FDP265A. AC3: 265A. AC1: 350A. Pieza Ram IndustriesDBSC3-JR. Serie: ATR-019. HP máximo: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP. FLA máx.: 325. LRA máx.: 2350. DBS. Ram Industries Leesport, Pensilvania. Dimensiones totales del motor de arranque: 18 largo x 11 ancho x 13,5 alto (pulgadas). El arrancador de voltaje reducido DBS (estado sólido de derivación digital) es un dispositivo de arranque de motor controlado por microprocesador que utiliza seis SCR (rectificadores controlados por silicio) para reducir electrónicamente el voltaje aplicado a un motor de inducción de CA, lo que permite que el motor arranque con una corriente reducida. Debido a que el DBS acelera el motor de manera suave y continua, reduce la caída en el voltaje de suministro, así como el impacto mecánico en el equipo accionado, que normalmente se experimenta con métodos de arranque electromecánicos de dos pasos y de voltaje reducido. El DBS se puede programar para proporcionar un aumento gradual del par, desde Zero Mfg. Co hasta un par de rotor bloqueado casi completo, o para limitar las corrientes de arranque a un valor constante, lo que evita una caída excesiva de voltaje durante el arranque del motor.
Product Details
- Cantidad en stock: HGPM043C
- Manufacturer: Ram Industries
- Model: RI1 FDP265A
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
- Compressor Motor Starter Type: Other Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Max HP: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP.
- Motor Manufacturer: RAM Industries
- Motor Horsepower(HP): 269
- Motor Voltage: 460
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 13.5