Motor eléctrico de Ram Industries (150 HP, 3560 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico de Ram Industries (150 HP, 3560 RPM, 230/460 V)

Motor de alta eficiencia de Ram Industries. N.º de serie: 7012635-01. HP: 150, Bastidor: 405TS, ENCLAVAMIENTO: ODP. RPM: 3560, Voltios: 230/460, Fase: 3, Hz: 60, Amperios: 343/114.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RWF01D
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7012635-01

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 343
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Motor eléctrico de Ram Industries (150 HP, 3560 RPM, 230/460 V)