Motor eléctrico de Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de refrigeración de alta eficiencia de Ram Industries. Número de serie: B079-013649. Modelo: 3AB262448V. Potencia de salida: HP: 250, Voltios: 460, RPM: 3565, Fase: 3, Hz: 60, FLA: 279, Bastidor: 445TS, Servicio: Cont.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RWF05C
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: 3AB262448V
  • Número de serie: B079-013649

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 279
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Utilizado anteriormente con: Mycom Screw Compressor Package
Motor eléctrico de Ram Industries (250 HP, 3565 RPM, 460 V)