- Detalles del producto
Ram Industries Electric Motor (300 HP, 3570 RPM, 460 V)
Ram Industries High Efficiency Refrigeration Electric Motor. Power Output - HP: 300, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 60, Amps: 340, RPM, 3570. Frame: 445TS. ENCL: ODP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBB02C
- Fabricante: Ram Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 300
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 340
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 1,450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package