Arrancador de motor Ram Industries FVNR - 40 HP

Arrancador de motor Ram Industries FVNR - 40 HP

SO No: 084487, WD No: 196930, DWG No: 206674REVA, Fecha de fabricación: 28/10/04, Número de pieza: FZ440F15. Tipo: FVNR, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3. Más grande: 40 HP, FLA: 48, LRA: 280. Total: 41,5 HP, FLA: 57,02

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TBI04
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: FVNR

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 48
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: With Screw Compressor TBI01

Arrancador de motor Ram Industries FVNR - 40 HP


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente