Arrancador de motor RAM Industries - HP
Arrancador de estado sólido con derivación digital de Ram Industries: Número de serie: FZ4250L5.0, Dibujo: 201224-201420, Fecha de fabricación: 02/05/00, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3, HP máximo 255, FLA: 285. Transformador ACME. Transformador de control industrial: Tipo No: TA-2-81220, 3K VA, PH: 1, Frecuencia: 60 Hz, Ins.Class: 130 Deg.C. Dimensiones generales de envío (pulg.): 30" L x 19" W x 66" H.
Product Details
- Cantidad en stock: TIMB01
- Manufacturer: Ram Industries
- Serial Number: FZ4250L50
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 66
- Weight (LBS): 500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: No