Ram Industries High-Efficiency Electric Motor (300 HP, 3570 RPM, 460 V)

Ram Industries High-Efficiency Electric Motor (300 HP, 3570 RPM, 460 V)

Ram Industries High Efficiency Refrigeration Duty Motor. Model: 3AB27244SVZ. Serial No: W20206087-KG. Power Output Supply: 300 HP, 3570 RPM, 3 Ph, 60 Hz, 335 FLA, 445TS Frame.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RWF06C
  • Fabricante: Ram
  • Modelo: 3AB27244SVZ
  • Número de serie: W20206087-KG

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 335
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package

Ram Industries High-Efficiency Electric Motor (300 HP, 3570 RPM, 460 V)


Precio:
$0