Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (500 HP, 3570 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (500 HP, 3570 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia fabricado por Toshiba para Ram. Número de serie: 7000744-01-SX. Voltios: 460, Hp: 500, RPM: 3570, Amperios: 560, Hz: 60, Fase: 3. Servicio: CONT. Bastidor: 505USS

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BRZB33
  • Fabricante: Ram
  • Número de serie: 7000744-01-SX

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 560
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 2,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (500 HP, 3570 RPM, 460 V)


Precio:
$0