Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated - 20 HP
Arrancador de compresor FVNR de Ram Industries Incorporated. SO no: 002915, PO no: p112178, orden de venta no: 267276-03. Tipo de envolvente: NEMA 1. Voltaje nominal: 460 V, 20 HP. Tipo de desconexión principal: disyuntor, 600 V, 50 amperios. *Nota: el módulo de protección del motor KL-1 de Calco Manufacturing se ha retirado y se vende por separado. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1128
- Manufacturer: Ram Industries
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor Voltage: 460/600
- Motor Amps: 50
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 43.5
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Note: Currently missing the Ram controller. The Calco Manufacturing KL-1 motor protection module has been removed and sold separately.