Arrancador de motor Ram Industries - 300 HP

Arrancador de motor Ram Industries - 300 HP

Número de trabajo: SOP9081, Número de dibujo: FZT-4300Y5635, Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60, HP: 300, FLA:348.3, HP más grande: 300.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.94
  • Fabricante: Ram Industries

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No
  • # motores: 0
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 348
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 86
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor Ram Industries - 300 HP