Arrancador de motor Ram Industries - HP
Arrancador de estado sólido con derivación digital de Ram Industries: Serie: IH4064, Número de dibujo: 210606, Número de trabajo: JLB0005613, Número de pieza: 914A0116H41, Tipo: 1, Voltios: 460, Hz: 60, PH: 3, HP más grande: 250, FLA: 279. Con soporte: 65 kA. Fecha de fabricación: 20/02/2009. Transformador de control industrial ABB: KVA: 3,0, Hz: 50/60. Temperatura C: 180 C. N.º de catálogo: X43K1.
Product Details
- Cantidad en stock: JBS03a
- Manufacturer: Ram Industries
- Serial Number: IH4064
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 45
- Weight (LBS): 500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2009
- Spec Sheet Available: No