- Detalles del producto
Ram Industries Motors & Controls Arrancador de motor - 150 HP
Voltios 460, Fase 3, Hz 60, HP 40, FLA: 54,5, HP más grande 150. La placa de etiqueta no es legible
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.71
- Fabricante: Ram Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 0
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 52
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 484
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Tag plate unreadable