Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 208 Volts, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 208 Volts, 60 Hz)

Ram Industries/Schneider Electric Screw Compressor Motor Starter. SO#: MS00002370. WO#: JNF0119278. DWG No: 603249. Part No: ENH2-100-2BP-3.0-FE-O10. Power Supply - Type: 1, Volts: 208, Hz: 60, Ph: 3, Max Hp: 100, FLA: 249. Total - 103 HP, FLA: 272.0, Withstand: 10 kA. (1): Schneider Electric VFD - Model: Altivar 61. 75kW - 100 Hp. 200/240 Volts.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AMSI03
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: 603249
  • Número de serie: MS00002370

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: VFD Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 2,300
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2015
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 208 Volts, 60 Hz)