Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (150 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (150 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries. Tipo: FVNR. Número de trabajo: 3015849. Número de plano: FKC-4150F1033. Potencia máxima: 150. Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 3. Corriente de descarga eléctrica: 183. Ram Industries KL-1: Entrada: 120 V CA. Salida: 10 A, 1/3 Hp a 120 V CA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR07B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FKC-4150F1033

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (150 HP, 460 voltios, 60 Hz)