Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motores y controles de Ram Industries. Número de trabajo: 3013755, Número de dibujo: F2C-4200F1013. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Fase: 3, Hz: 60, Amperios a carga completa: 236. HP máximo del motor: 200. Anteriormente usado con un paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo FES.
Product Details
- Cantidad en stock: BRPF07B
- Manufacturer: Ram Industries
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- # Motors: 0
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 236
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 80
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Screw Compressor Package