Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Número de trabajo: SOP000389. Número de dibujo: FZ420043.0. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60, Hp: 200, FLA: 236.02, LRA: 1400. HP máximo del motor: 200 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: NIH09B
  • Manufacturer: Ram
  • Serial Number: FZ420043.0

Motor Starter Details

  • Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 18
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 72
  • Weight (LBS): 1,200
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)


Precio:
$0