Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries. N.º de plano: FKC-4200S103.75BP. N.º de trabajo: SOP3016257. Fuente de alimentación: voltios: 460, fase: 3, Hz: 60, Hp: 200, FLA: 240,53. Hp máx.: 200. El arrancador tiene un Calco KL1.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCEB03A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FKC-4200S103.75BP

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (200 HP, 460 voltios, 60 Hz)