Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. Tipo: DBS EN Línea. Número de ensamblaje de Ram Industries: MY42BL10.0. Número de dibujo: 208121. División de control - Pieza: MY42BL10.0, Tipo: 1. Fuente de alimentación - Voltios: 460, Hz: 60, Ph: 3. HP más grande: 250, FLA: 279. Total: 260 HP, FLA: 303.5 , Resistencia: 65kA. Fecha de fabricación: 25/02/2008.
Product Details
- Cantidad en stock: RWF05B
- Manufacturer: Ram Industries
- Serial Number: MY42BL10.0
Motor Starter Details
- Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 66
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2008
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: Mycom 320VSDB Screw Compressor Package