Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries. TRABAJO/Nº de pieza: SO007881. Número de dibujo/serie: FK4300L50. Fuente de alimentación: 460 voltios, Hz: 60, Ph: 3. Fuente de alimentación del motor más grande: 300 HP, FLA 340, LRA: 2200. Fuente de alimentación máxima total: 305 HP, FLA: 350,25, resistencia: 42 KA.

Product Details

  • Cantidad en stock: RBB01A
  • Manufacturer: Ram Industries
  • Serial Number: FK300L50

Motor Starter Details

  • Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 24
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 68
  • Weight (LBS): 1,100
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Frick Booster Screw Compressor Package.

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (300 HP)


Precio:
$0