Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries. Número de trabajo: SOPI-0006-2. Número de plano: FKT-4350Y103.75. Fuente de alimentación: voltios: 460, fase: 3, Hz: 60, HP: 350, corriente de descarga máxima: 395,5. HP máx.: 350.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PCEB04
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FKT-4350Y103.75

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)