Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Ram Motors & Controls Arrancador del motor del compresor de tornillo. Número de trabajo: SOP9854. Número de dibujo: FKT-450F1031. Fuente de alimentación: Voltios: 460, Ph: 3, Hz: 60, HP: 50, FLA: 69,1. Motor HP máximo: 50 HP.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOR04B
  • Manufacturer: Ram

Motor Starter Details

  • Compressor Motor Starter Type: Hard Motor Starter

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 36
  • Width (Inches): 36
  • Height (Inches): 48
  • Weight (LBS): 850
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No
  • Previously Used With: Frick Screw Compressor Package.

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (50 HP, 460 voltios, 60 Hz)


Precio:
$0